Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneinsatz für VAR® Ascher-Abfall-Kombination, Standmodell 119505-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-119505-YY
Herst.-Nr.:
     1309
EAN/GTIN:
     4030695013098
Suchbegriffe:
Ascherinneneimer
Ascherinneneinsatz
Innenbehälter
Inneneimer
Inneneinsatz für VAR® Ascher-Abfall-Kombination, Standmodell, HxØ 660 x 230 mm Der Inneneinsatz für die Ascher-Abfall-Kombination VAR® macht Ihnen die einfache Entnahme des Inhalts möglich. Der Abfalleimer selbst bleibt so frei von Verschmutzung. Herausnehmbarer Inneneinsatz für Ascher-Abfall-Kombination VAR® Mit 2 praktischen Handgriffen Für eine hygienische Abfallentsorgung Marke = VAR® Höhe = 415 mm Durchmesser = 210 mm Material = Stahl Oberfläche = verzinkt Eigengewicht = 1,7 kg
Weitere Informationen:
Durchmesser:
210 mm
Eigengewicht:
1.7 kg
Höhe:
415 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
VAR®
HEIGHT GRO:
660.00 mm
WIDTH GRO:
235.00 mm
DEPTH GRO:
235.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239300
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\, Spedition
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,73*
€ 56,48*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,27*
€ 62,74*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 47,86*
€ 62,96*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 48,32*
€ 63,33*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 56,45*
€ 73,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,82*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3040 H 66 K
ab € 77,76*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 252,29*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 125,00*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.