Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneimereinsatz f.Kombi-Ascher D230xH660mm Stahlbl.verz.VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9136468109
Herst.-Nr.:
     1309
EAN/GTIN:
     4030695013098
Suchbegriffe:
Ascherinneneimer
Ascherinneneinsatz
Innenbehälter
Inneneimer
verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
passend für:
Kombi-Ascher
Gewicht:
5 kg
Ausführung:
rund
Material:
Stahlblech
Ø:
230 mm
Höhe:
660 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,08*
€ 56,62*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,36*
€ 62,82*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 47,95*
€ 63,12*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 48,48*
€ 63,49*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 48,77*
€ 63,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,91*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3040 H 66 K
ab € 77,74*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 247,08*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 125,10*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.