Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfpistole für PE-Folien, inkl.Transporttasche 119074-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-119074-YY
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     13575
EAN/GTIN:
     4030198135242
Suchbegriffe:
Folienschrumpf-Gerät
Folienschrumpfgerät
Handschrumpfgerät
Schrumpfgerät
Schrumpfpistole für PE-Folien, inkl.Transporttasche Mithilfe der Schrumpfpistole verpacken Sie Güter unterschiedlicher Form in PE-Schrumpffolien (Polyethylen) sicher für Transport und Lagerung. So erhalten Sie zusätzliche Stabilität und eine Schutzschicht gegen Wasser und Staub. Schrumpfpistole mit schwenkbarem Brennerkopf Inklusive Ersatzzünder und Montageschlüssel Sicherer, kühler Brennerkopf, dadurch keine Verbrennungsgefahr Gasverbrauch max. 4kg/Stunde Umreifungsgerät Typ = Schrumpfpistole Inklusive/Set-Ausstattung = Ersatzzünder Montageschlüssel Transporttasche Arbeitsdruck = 1.5 - 3.5 bar Brennerleistung = 83 kW
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
1.5 - 3.5 bar
Brennerleistung:
83 kW
Inklusive/Set-Ausstattung:
Ersatzzünder\;Montageschlüssel\;Transporttasche\;
Umreifungsgerät Typ:
Schrumpfpistole
HEIGHT GRO:
280.00 mm
WIDTH GRO:
530.00 mm
DEPTH GRO:
510.00 mm
WEIGHT GRO:
5.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84224000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Banholzer u. We
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfmaschine, Schrumpfpistole, folienschrumpfgerät, Schrumpffolien
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 767,84*
€ 818,20*
4 Tage
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 910,32*
€ 957,56*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 949,76*
€ 974,79*
7 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 972,98*
€ 993,90*
Lager 4445
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.010,84*
€ 1.032,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,04*
€ 1.228,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,04*
€ 1.224,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,02*
€ 1.211,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.010,98*
€ 1.203,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,84*
€ 1.202,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
13597
ab € 236,78*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13515
ab € 296,60*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13520
ab € 873,24*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13514
ab € 227,10*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13508
ab € 2,62*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13509
ab € 3,23*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13512
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.