Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Recyclingfuß für Leit- und FlexPin 116869-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-116869-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     291.11.145
EAN/GTIN:
     4055381490137
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
MORAVIA Recyclingfuß für Leit- und FlexPin Der Recyclingfuß für Leit- und FlexPin ermöglicht die Aufnahme von Sicherheitselementen wie Leit- oder Absperrpfosten. Dabei kann er flexibel eingesetzt werden und bietet eine hohe Standfestigkeit. Aus Recycling-Kunststoff, schwarz Geeignet für Absperrpfosten Leit- und FlexPin (je nach Ausführung) Einfache Montage Durchmesser = 270 mm Material = Recycling-Kunststoff Eigengewicht = 2,0 kg
Weitere Informationen:
Durchmesser:
270 mm
Eigengewicht:
2.0 kg
Material:
Recycling-Kunststoff
HEIGHT GRO:
120.00 mm
WIDTH GRO:
350.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 9,05*
€ 12,71*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 15,21*
€ 20,64*
€ 4,95*
ab € 16,68*
€ 22,40*
€ 4,95*
ab € 16,59*
€ 22,40*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,32*
€ 24,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
290.11.651
ab € 30,69*
Zubehör
Moravia
291.10.114
ab € 27,75*
Zubehör
Moravia
290.28.454
ab € 25,32*
Zubehör
Moravia
ab € 45,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.