Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sicherheits-Flügeltürschrank , 3 OH, HxBxT 1.226 x 930 x 116790-YY Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-116790-YY-5965
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1171-00/ 7035
EAN/GTIN:
     4025314211740
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
C+P Sicherheits-Flügeltürschrank , 3 OH, HxBxT 1.226 x 930 x 500 mm, lichtgrau, lichtgrau, lichtgrau Dieser Sicherheitsschrank besitzt umfassende Vorrichtungen, um den Inhalt vor Brandschäden und Einbrüchen zu schützen. Sowohl die Wände als auch die Schließanlage entsprechen Spitzenstandards. Flügeltürenschrank aus Metall mit Doppelwänden für starken Einbruchschutz Verschluss über hochstabiles Bolzenriegelwerk Flügeltüren an massiven Drehbolzen angebracht Gesamthöhe = 1226 mm Gesamtbreite = 930 mm Gesamttiefe = 500 mm Schranknutzung = Büro Sicherheit Feuerbeständig Böden Art = Fachboden Böden Anzahl = 4 Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Fronten RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 83,8 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Böden Anzahl:
4
Eigengewicht:
83.8 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Gesamtbreite:
930 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Schranknutzung:
Büro\;Sicherheit\;Feuerbeständig\;
Böden Art:
Fachboden
Gesamthöhe:
1226 mm
HEIGHT GRO:
1226.00 mm
WIDTH GRO:
930.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
85.745600 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031091
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Dekorplatte (variabel):
Lichtgrau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 804,86*
€ 959,45*
Lager 4445
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 958,26*
€ 1.087,00*
Frei Haus
ab € 954,29*
€ 1.122,29*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.410,35*
€ 1.603,22*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.361,53*
€ 1.610,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,00*
€ 1.293,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.080,07*
€ 1.285,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,89*
€ 1.227,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 998,84*
€ 1.188,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,26*
€ 1.140,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.