Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Feuergeschützter Flügeltürenschrank Certos, H1226B930T500 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Feuergeschützter Flügeltürenschrank Certos, H1226B930T500 mm
C+P Feuergeschützter Flügeltürenschrank Certos, H1226B930T500 mm
C+P Feuergeschützter Flügeltürenschrank Certos, H1226B930T500 mm
C+P Feuergeschützter Flügeltürenschrank Certos, H1226B930T500 mm
C+P Logo
C+P Feuergeschützter Flügeltürenschrank Certos, H1226B930T500 mm
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     1498-11619-1171-00|S10001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1171-00|S10001
EAN/GTIN:
     4025314211740
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank Certos, Korpus und Türen aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger
Einbrennbeschichtung, allseitig doppelwandig und gedämmt mit 25 mm starken Spezial-Isolierplatten Klasse A1, nicht
brennbar nach DIN 4102, Türaufhängung oben und unten in stabilen Drehbolzen, großzügiger Öffnungswinkel ca. 180 Grad,
erhöhte Einbruchsicherheit durch stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten, Verriegelung über
5-fach Bolzenriegelwerk (seitlich 3x, oben/unten je 1x), 1 Abdeckplatte 25 mm, aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), 1
robuster Schrankgriff, Farbe: Schwarz, 2 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Doppelbart-
Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln,
Maße (H x B x T): 1226 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL
7035 Lichtgrau, Abdeckplatte DBS: Dekor Hellgrau, sonstige Innenteile: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1226 MMT
Inneneinrichtung 2:
RAL 7035 Lichtgrau
Material Türen:
Stahl doppelwandig, gedämmt
Tür Öffnungswinkel:
180 DD
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Brandschutzklasse:
A1
Schließung:
5-fach-Bolzenriegelwerk
Material Platte:
(DBS) Direktbeschichtete Spanplatte
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl doppelwandig, gedämmt
Breite:
930 MMT
Oberfläche Korpus:
lackiert
Tiefe:
500 MMT
Gewicht:
88,05 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Dekor DBS:
Dekor Hellgrau (Nicht m. verw.
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Büromehrzweckschrank, Büroregalschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Stahl-Schrank, Stahlschrank, drehtürenschrank lichtgrau, brandschutzschrank, c+p feuerschutzschrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Schließfunktions-Aktenschrank, Aktenschränke abschließbar, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschränke, Drehtürenschränke, Stahlschränke, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 804,86*
€ 959,45*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 958,26*
€ 1.087,00*
Frei Haus
ab € 954,29*
€ 1.122,29*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.410,35*
€ 1.603,22*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.361,53*
€ 1.610,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.603,22*
€ 1.907,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.568,57*
€ 1.866,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.498,15*
€ 1.782,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.456,33*
€ 1.733,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.410,35*
€ 1.678,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.