Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Feuerschutzschrank Certos 117100S10001 1226x930x500mm lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/798/a010798v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/798/a010798v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820036181
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     117100S10001
EAN/GTIN:
     4025314211740
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Feuergeschützter Flügeltürenschrank. Gedämmt. Zwischen den Wandungen 25 mm starke Spezial-Isolierplatten Klasse A1. Türaufhängung oben und unten in stabilen Drehbolzen, großzügiger Öffnungswinkel, zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss. Erhöhte Einbruchsicherheit durch stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten. Verriegelung über 5-riegliges Bolzenriegelwerk (seitlich 3 x, oben/unten je 1 x). Robuster Schrankgriff. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Certos
Ausführung der Tür:
Flügeltür
doppelwandig ausgeführt:
Ja
max. Öffnungswinkel:
180
Anzahl der Fachböden:
2 Fachböden
Tragfähigkeit des Fachbodens:
70
Art der Schließung:
Doppelbartschloss
Art der Verriegelung:
Bolzen
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Normnummer:
DIN 4102
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Gewicht:
85,66
Werkstoff:
Stahl, lackiert
Werkstoff des Fachbodens:
Stahl, lackiert
Farbe:
lichtgrau
Farbe des Fachbodens:
lichtgrau
Farbe des Griffes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sicherheitsschrank Certos
Lieferhinweis:
Ja
Außenmaße:
93 x 122,6 x 50 cm (B x H x T)
Made in Germany:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 804,86*
€ 959,45*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 958,26*
€ 1.087,00*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 954,29*
€ 1.122,29*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.410,35*
€ 1.603,22*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.361,53*
€ 1.610,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.122,29*
€ 1.335,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.113,63*
€ 1.325,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.063,79*
€ 1.265,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 998,26*
€ 1.187,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,29*
€ 1.135,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.