Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-114134-YY Herst.-Nr.: 480123 EAN/GTIN: 4005546400037 |
| |
|
| | |
| DURABLE Türschild Info Sign, HxB 105,5 x 149 mm Die Türschilder DURABLE Info Sign sind ideal zur Beschilderung Ihrer Arbeitsräume geeignet. Die hochwertigen Aluminiumschilder mit Kartoneinlage sind schnell montiert und punkten durch eine entspiegelte, leserfreundliche Acrylplatte. Stabile Türschilder DURABLE Info Sign aus Aluminium und Acrylplatte Befestigung durch Anschrauben oder Ankleben Einfacher, werkzeugloser Wechsel der Einlagen Inklusive Montagematerial Schild Typ = Wand-/Türschilder Material = Acryl Aluminium Rahmen = ja Rahmen Material = Aluminium Montage = Wandmontage Türbefestigung Befestigungsart = selbstklebend Zum Anschrauben Befestigungsmaterial inklusive = ja Höhe = 110 mm Breite = 13 mm Tiefe = 155 mm Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | selbstklebend\;Zum Anschrauben\; | Befestigungsmaterial inklusive: | ja | Breite: | 13 mm | Höhe: | 110 mm | Material: | Acryl\;Aluminium\; | Montage: | Wandmontage\;Türbefestigung\; | Rahmen: | ja | Rahmen Material: | Aluminium | Schild Typ: | Wand-\/Türschilder | Tiefe: | 155 mm | HEIGHT GRO: | 110.00 mm | WIDTH GRO: | 154.00 mm | DEPTH GRO: | 155.00 mm | WEIGHT GRO: | .250000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 83100000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS \/ Dachser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable türschild 149x105,5mm, rahmen türschild, durable einsteckschild türschild, Wandschilder und Türschilder |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,11* | € 11,37* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 9,24* | € 11,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 9,62* | € 11,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 9,56* | € 11,91* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 42,61* | € 50,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 14,20334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|