Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten aus Aluminium, umlegbar 113432-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-113432-YY
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     AS 135 DK RW
EAN/GTIN:
     4050576086607
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten aus Aluminium, umlegbar, Vierkant 70x70 mm zum Aufdübeln + Feuerwehr-Dreikant, rot/weiß Der Sperrpfosten, umlegbar ist hochwertig und wetterbeständig. Mit dem Pfosten sperren Sie z. B. Parkplätze, Gehwege und Zufahrten sicher und wirkungsvoll ab. Umlegbarer Sperrpfosten, mit Feuerwehr-Dreikant oder Zylinderschloss Korrosionsfeste und langlebige Oberfläche Wartungsfrei Höhe über Flur 900 mm Wahlweise Aluminium oder Stahl, feuerverzinkt Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften = umlegbar Kopfform = Spitzkopf Höhe über Flur = 900 mm Pfosten Länge = 70 mm Pfosten Breite = 70 mm Bodenplatte Länge = 200 mm Bodenplatte Breite = 100 mm Gesamtlänge = 900 mm Schloss Typ = Feuerwehrdreikant Schlüssel Anzahl = 1 Material = Aluminium Beständigkeit = korrosionsbeständig Sichtbarkeit = Retroreflektierend Montage = Zum Aufdübeln RAL Farbe = RAL 3001 signalrot RAL 9010 reinweiß Eigengewicht = 3,7 kg
Weitere Informationen:
Beständigkeit:
korrosionsbeständig
Bodenplatte Breite:
100 mm
Bodenplatte Länge:
200 mm
Eigengewicht:
3.7 kg
Gesamtlänge:
900 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Kopfform:
Spitzkopf
Material:
Aluminium
Montage:
Zum Aufdübeln
RAL Farbe:
RAL 3001 signalrot\;RAL 9010 reinweiß\;
Schloss Typ:
Feuerwehrdreikant
Sichtbarkeit:
Retroreflektierend
Pfosten Länge:
70 mm
Pfosten Breite:
70 mm
Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften:
umlegbar
Schlüssel Anzahl:
1
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76109090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 197,15*
€ 244,39*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 215,26*
€ 291,87*
€ 4,95*
ab € 242,09*
€ 297,51*
€ 4,95*
ab € 243,13*
€ 297,51*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,39*
€ 290,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,35*
€ 286,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,25*
€ 269,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,31*
€ 259,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,15*
€ 234,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 18,43*
Zubehör
Urbanus
ab € 28,30*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,33*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,21*
Zubehör
Urbanus
ab € 58,01*
Zubehör
Urbanus
ab € 4,53*
Zubehör
Urbanus
ab € 9,32*
Zubehör
Urbanus
ab € 9,69*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,64*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 23,89*
Zubehör
Urbanus
ab € 1,98*
Zubehör
Urbanus
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.