Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter aus Stahl, 20 Liter, halbrund, Wandmontage, u 113016-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-113016-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7057-03-FV
EAN/GTIN:
     4040136757306
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallgroßbehälter
Abfallbehälter aus Stahl, 20 Liter, halbrund, Wandmontage, ungelocht Der Abfallbehälter aus Stahl hat ein Volumen von 20 Litern, ist hochwertig und solide. Aufgrund seiner widerstandsfähigen Materialien eignet sich der Stahl-Mülleimer optimal für den Einsatz im Außenbereich. Solider Abfallbehälter aus Stahl Behälter Volumen 20 Liter Dreikantverriegelung sichert den Behälter Verfügt über Befestigungsschiene zur Wandbefestigung In verschiedenen Varianten wählbar Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Außenbereich Behälter Volumen = 20 l Abschließbar = ja Wasserablauf = ja Bügel/Griffe = ohne Montage = Wandmontage Höhe = 340 mm Breite = 325 mm Tiefe = 325 mm Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt Eigengewicht = 4 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Behältertyp:
Abfallbehälter
Behälter Volumen:
20 l
Breite:
325 mm
Eigengewicht:
4 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Bügel/Griffe:
ohne
Höhe:
340 mm
Material:
Stahlblech
Montage:
Wandmontage
Oberfläche:
feuerverzinkt
Tiefe:
325 mm
Wasserablauf:
ja
HEIGHT GRO:
555.00 mm
WIDTH GRO:
340.00 mm
DEPTH GRO:
355.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73102990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,01*
€ 83,80*
20 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,32*
€ 84,22*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,47*
€ 84,42*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,58*
€ 84,62*
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 66,04*
€ 87,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Werth
W1
ab € 69,76*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 41,63*
Zubehör
Metallwerke Renner
7300-60
ab € 17,47*
Zubehör
Gebr. Werth
SET V2 A13
ab € 167,20*
Zubehör
Gebr. Werth
SET V2 A16
ab € 182,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.