Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-112778-YY Herst.-Nr.: 4122L EAN/GTIN: 4055091299242 |
| |
|
| | |
| fetra® 2-achsiger Handwagen mit 4 feststehenden Wänden, Luftbereifung, Ladefläche BxT 545 x 945 mm Dieser 2-achsige fetra®-Handwagen folgt zielgenau Ihren Bewegungen. Darüber hinaus gewährleisten 4 Bordwände zusätzliche Stabilität. Die Konstruktion aus Profistahl und wasserfestem Sperrholz hält Höchstbelastungen dauerhaft stand. Robuster Handpritschenwagen von fetra® mit 4 geschlossenen Wänden Präzise und leicht zu bedienende Drehschemel-Lenkung Ausgezeichnete Rollfähigkeit dank Naben mit Rollenlager Wahlweise Luft- oder Vollgummi-Bereifung Siebdruckplatte erhöht den Halt der Ladung während des Transports Automatische Feststellbremse an der Vorderachse Tragkraft = 400 kg Wände Ausführung = Holzwand Längsseite voll abklappbar Stirnwand feststehend Ladefläche Material = Siebdruckplatte Gesamte Wagenbreite = 600 mm Lenkung = Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Handgriff Weitere Informationen: | | Wände Ausführung: | Holzwand\;Längsseite voll abklappbar\;Stirnwand feststehend\; | Gesamte Wagenbreite: | 600 mm | Ladefläche Material: | Siebdruckplatte | Lenkung: | Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Handgriff | Tragkraft: | 400 kg | HEIGHT GRO: | 1200.00 mm | WIDTH GRO: | 640.00 mm | DEPTH GRO: | 1210.00 mm | WEIGHT GRO: | 37.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 87168000 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Raben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 436,84* | € 484,94* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 422,46* | € 487,24* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 443,66* | € 493,50* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 455,39* | € 503,01* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 477,14* | € 525,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|