Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Weltkarte FRANKEN , HxB 1.000 x 1.400 mm 112084-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-112084-YY
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     KA600WP
EAN/GTIN:
     4016946186308
Suchbegriffe:
Landkarte
Landkarten-Tafel
Landkartentafel
Weltkarte
FRANKEN Weltkarte FRANKEN , HxB 1.000 x 1.400 mm Mit der Weltkarte von FRANKEN verdeutlichen Sie bei Präsentationen gut verständlich geografische Inhalte. Dank der Laminierung mit Polyesterfolie verfügt die Länderkarte über eine lange Lebensdauer. Kartentafel FRANKEN zur Wandmontage Im Maßstab 1:33.000.000 erhältlich Mit Boardmarkern beschreibbar und trocken abwischbar Mit Metallbeleistung im oberen und unteren Bereich Unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Schmutz Marke = FRANKEN Breite = 1.400 mm Eigengewicht = 0,3 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Eigengewicht:
0.3 kg
Marke:
FRANKEN
HEIGHT GRO:
1650.00 mm
WIDTH GRO:
27.00 mm
DEPTH GRO:
1015.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
49059000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Weltkartentafel, landkarte, Kartentafeln
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
9999
Frei Haus
ab € 94,01*
€ 123,75*
€ 4,95*
ab € 91,85*
€ 123,76*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 99,47*
€ 128,78*
9 Tage
unbekannt
€ 5,87*
ab € 103,26*
€ 140,05*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,88*
€ 129,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,75*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,77*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,76*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,87*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,27*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,40*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 6,70*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,70*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 7,34*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,601*
Zubehör
Franken
Z1901
ab € 0,717*
Zubehör
Franken
Z1908 03
ab € 1,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.