Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Kartentafel KA600WP 138x88cm Weltkarte 1:33.000.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/229/a013229b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/229/a013229b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150215100
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     KA600WP
EAN/GTIN:
     4016946186308
Suchbegriffe:
Landkarte
Landkarten-Tafel
Landkartentafel
Weltkarte
FRANKEN Landkartentafel 138 x 88 cm (B x H) Welt
Weitere Informationen:
Maße:
138 x 88 cm (B x H)
Ausführung der Landkarte:
Welt
Maßstab:
1:33.000.000
Sprachauswahl der Legende:
Englisch
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
Spiegelaufhängung, Schrauben, Dübel
Material des Rahmens:
Aluminium/Kunststoff
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert/hellgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Landkartentafel
Weitere Suchbegriffe: Weltkartentafel, landkarte, Kartentafeln, Landkarten, Landkartentafeln
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 93,65*
€ 124,56*
9 Tage
9999
Frei Haus
ab € 98,09*
€ 126,70*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 99,03*
€ 128,36*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 102,67*
€ 140,36*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,94*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,78*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,76*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,87*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,27*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,41*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 6,01*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,73*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 6,00*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,601*
Zubehör
Franken
Z1901
ab € 0,728*
Zubehör
Franken
Z1908 03
ab € 1,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.