Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Moderationstafel, klappbar, mobil, Karton, weiß 112068-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-112068-YY
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     ECO-UMTKGR
EAN/GTIN:
     4016946186711
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
FRANKEN Moderationstafel, klappbar, mobil, Karton, weiß Die Moderationstafel FRANKEN, klappbar, mobil lässt sich schnell auf- und abbauen sowie bequem im Auto transportieren. Sie ist damit der perfekte Begleiter bei außendienstlichen Präsentationen. Beidseitig verwendbare Moderationstafel Tafeloberfläche zusammenklappbar Schneller Aufbau dank leichter und stabiler Konstruktion Inklusive 1 Paar Stellfüße mit Rollen Wahlweise aus Filz oder Karton Tafel Höhe = 1500 mm Tafel Breite = 1200 mm Rahmen Material = Aluminium Gestell Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Gestell Material:
Aluminium
Rahmen Material:
Aluminium
Tafel Breite:
1200 mm
Tafel Höhe:
1500 mm
HEIGHT GRO:
1285.00 mm
WIDTH GRO:
605.00 mm
DEPTH GRO:
1960.00 mm
WEIGHT GRO:
7.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Rhenus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
21
Frei Haus
ab € 350,56*
€ 432,94*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 397,86*
€ 484,86*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,86*
€ 576,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,86*
€ 553,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,56*
€ 496,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,07*
€ 487,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,86*
€ 473,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
UMMSB
ab € 60,01*
Zubehör
Franken
UMZS 20 99
ab € 23,80*
Zubehör
Franken
UMZ 20 04
ab € 22,77*
Zubehör
Franken
UMZ 20 18
ab € 22,37*
Zubehör
Franken
UMZ 20 19
ab € 22,41*
Zubehör
Franken
UMZ 20 05
ab € 22,39*
Zubehör
Franken
UMZ 20 07
ab € 22,80*
Zubehör
Franken
UMZ 20 99
ab € 15,41*
Zubehör
Franken
UMZ 20 09
ab € 22,86*
Zubehör
Franken
UMZS 1119 99
ab € 14,27*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 04
ab € 10,53*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 18
ab € 10,74*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 19
ab € 10,72*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 05
ab € 10,21*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 07
ab € 10,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.