Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnierdeckel für fetra® Eurokasten 110569-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-110569-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1338
EAN/GTIN:
     4017976013381
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
Deckel Stapelbehälter
Scharnierdeckel für fetra® Eurokasten Mit einem Scharnierdeckel wird der Eurokasten von fetra® zur Klappdeckel-Box. Der Inhalt wird sicher verschlossen und der Eurobehälter lässt sich risikolos transportieren, lagern und stapeln. Stabiler Scharnierdeckel für Eurokasten fetra® Aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff (Polyethylen) Temperaturbeständig von -40 bis +100 °C Deckel Typ = Scharnierdeckel Breite = 600 mm Tiefe = 400 mm Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Deckel Typ:
Scharnierdeckel
Material:
Kunststoff
Tiefe:
400 mm
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
420.00 mm
DEPTH GRO:
630.00 mm
WEIGHT GRO:
1.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39235090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
25
5
Frei Haus
ab € 11,59*
€ 15,95*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,03*
€ 16,05*
6 Tage
11
1
€ 7,50*
ab € 10,76*
€ 16,11*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,57*
€ 16,70*
Lager 4445
75
1
€ 7,90*
ab € 12,89*
€ 18,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.