Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Scharnier-Deckel, für Eurokasten L x B 600 x 400 mm, schwarz, 2 Schnappverschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Scharnier-Deckel, für Eurokasten L x B 600 x 400 mm, schwarz, 2 Schnappverschlüsse
fetra® Scharnier-Deckel, für Eurokasten L x B 600 x 400 mm, schwarz, 2 Schnappverschlüsse
fetra® Scharnier-Deckel, für Eurokasten L x B 600 x 400 mm, schwarz, 2 Schnappverschlüsse
Artikel-Nr.:
     C7573-1338
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1338
EAN/GTIN:
     4017976013381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
Deckel Stapelbehälter
Scharnierdeckel mit 2 Schnappverschlüssen, verplombbar. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CH
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtlänge (mm):
600
Gesamtbreite (mm):
400
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.