Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Scharnier-Deckel, für Eurokasten L x B 600 x 400 mm, schwarz, 2 Schnappverschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Scharnier-Deckel, für Eurokasten L x B 600 x 400 mm, schwarz, 2 Schnappverschlüsse
fetra® Scharnier-Deckel, für Eurokasten L x B 600 x 400 mm, schwarz, 2 Schnappverschlüsse
fetra® Scharnier-Deckel, für Eurokasten L x B 600 x 400 mm, schwarz, 2 Schnappverschlüsse
Artikel-Nr.:
     7356-1338
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1338
EAN/GTIN:
     4017976013381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
Deckel Stapelbehälter
Scharnierdeckel mit 2 Schnappverschlüssen, verplombbar. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CH
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtlänge (mm):
600
Gesamtbreite (mm):
400
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
25
5
Frei Haus
ab € 11,59*
€ 15,95*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,03*
€ 16,05*
Lager 7356
11
1
€ 7,50*
ab € 10,76*
€ 16,11*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,57*
€ 16,70*
7 Tage
25
1
€ 5,50*
ab € 11,57*
€ 16,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.