Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1338, Fetra Scharnier-Deckel für Kunststoffkasten, 600 x 400 mm 600 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736966
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1338
EAN/GTIN:
     4017976013381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
Deckel Stapelbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1338, Scharnier-Deckel für Kunststoffkasten, 600 x 400 mm 600 x 400 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
700 GRAMM
Gesamtlänge (mm):
600
Gesamtbreite (mm):
400
Ursprungsland:
CH
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
0,7
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
25
5
Frei Haus
ab € 11,59*
€ 15,95*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,03*
€ 16,05*
6 Tage
11
1
€ 7,50*
ab € 10,76*
€ 16,11*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,57*
€ 16,70*
8 Tage
25
1
€ 5,50*
ab € 11,57*
€ 16,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.