Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Werkzeugschrank, 16x86 mm, 4 Böden + Wertfach, Breite 1. 109255-YY RAL 5010 enzianblau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-109255-YY-3015-3688
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8931-301
EAN/GTIN:
     4055404459912
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
C+P Werkzeugschrank, 16x86 mm, 4 Böden + Wertfach, Breite 1.200 mm, lichtgrau, enzianblau Verstauen Sie Werkzeuge und andere Gegenstände sicher in diesem Flügeltürschrank C+P. Mit geräumigen, individuell einteilbaren Ablageflächen nutzen Sie den Platz im Flügeltürschrank effizient aus. Robuster und langlebiger Werkstattschrank aus Stahlblech mit Flügeltüren Große Ablageflächen in verschiedenen Ausführungen erhältlich Verzinkte Böden für Korrosionsschutz Flügeltüren mit Zylinderschloss für diebstahlsichere Lagerung Zum Schließen einfach Zudrücken dank patentiertem Ergo-Lock-Mechanismus Höhe = 1950 mm Breite = 1.200 mm Tiefe = 500 mm Böden Anzahl = 4 Korpus Material = Stahl Fronten Material = Stahl Unterbau = Sockel Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 163,3 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
4
Breite:
1200 mm
Eigengewicht:
163.3 kg
Fronten Material:
Stahl
Höhe:
1950 mm
Korpus Material:
Stahl
Tiefe:
500 mm
Unterbau:
Sockel
HEIGHT GRO:
1950.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
169.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.132,80*
€ 1.303,84*
39 Tage
19
Frei Haus
ab € 1.838,99*
€ 2.086,73*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.303,84*
€ 1.551,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.297,65*
€ 1.544,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.233,60*
€ 1.467,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.189,19*
€ 1.415,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.132,80*
€ 1.348,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-3713|
ab € 73,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-3716|
ab € 43,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8900-750
ab € 168,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.