Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Auffahrkeile, Tragkraft 12.000 kg/Stück, HxBxL 145 x 500 106766-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106766-YY
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     141.01.003
EAN/GTIN:
     4045012009012
Suchbegriffe:
Flachform-Hubtisch Auffahrkeil
Flachform-Hubtisch Auffahrrampe
Auffahrkeil
Auffahrkeile
Alu-Auffahrkeile, Tragkraft 12.000 kg/Stück, HxBxL 145 x 500 x 1.440 mm Auffahrkeile mit einer Tragkraft von 12.000 kg/Stück und einer Breite von 50 mm bieten die ideale Lösung, um Höhenunterschiede zwischen einem Transportfahrzeug und einer festen Laderampe auszugleichen. Die Verladekeile aus hochwertigem Aluminium garantieren dabei einen sicheren Stand. Auffahrkeile zum Ausgleich von Höhenunterschieden Material: hochwertiges, witterungsbeständiges Aluminium Rutschhemmende Oberflächengestaltung der Fahrfläche Sicherheitssteg schützt vor einem Überrollen der Verladekeile Praktischer Transport durch Bockrolle aus Nylon Verladehilfe Typ = Verladekeile Tragkraft pro Stück = 12000 kg Breite = 500 mm Länge = 1440 mm Höhendifferenz = 145 mm Witterungsbeständig = ja Bügel/Griffe = ohne
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Bügel/Griffe:
ohne
Höhendifferenz:
145 mm
Länge:
1440 mm
Tragkraft pro Stück:
12000 kg
Verladehilfe Typ:
Verladekeile
Witterungsbeständig:
ja
HEIGHT GRO:
210.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
210.00 mm
WEIGHT GRO:
32.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76109090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Transco\/Translo
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 487,03*
€ 553,58*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 489,03*
€ 553,59*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 492,32*
€ 557,95*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 515,19*
€ 604,74*
Lager 4445
35
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.126,52*
€ 1.218,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.218,19*
€ 1.449,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.211,29*
€ 1.441,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.159,45*
€ 1.379,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.142,17*
€ 1.359,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.126,52*
€ 1.340,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
141.01.004
ab € 539,46*
Ähnlich
Altec
141.01.005
ab € 589,56*
Ähnlich
Altec
141.01.006
ab € 985,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.