Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrkeil Aluminium H145 mm 12000 Kp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffahrkeil Aluminium H145 mm 12000 Kp
Auffahrkeil Aluminium H145 mm 12000 Kp
Auffahrkeil Aluminium H145 mm 12000 Kp
Auffahrkeil Aluminium H145 mm 12000 Kp
Auffahrkeil Aluminium H145 mm 12000 Kp
Auffahrkeil Aluminium H145 mm 12000 Kp
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4045012009012
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     14101003
EAN/GTIN:
     4045012009012
Suchbegriffe:
Flachform-Hubtisch Auffahrkeil
Flachform-Hubtisch Auffahrrampe
Auffahrkeil
Auffahrkeile
Aluminium-Auffahrkeil

Müheloser Ausgleich
Zur Überwindung von Höhendifferenzen bei Fahrzeug und Laderampe.
Leichte Bedienbarkeit
Bockrolle für leichten Transport.
Von einer Person mühelos zu benutzen.
• Lang anhaltende Sicherheit
Überfahrschutz (standardmäßig) aus robustem, korrosionsfreiem Aluminium.

Weitere Informationen:
Breite B:
500 mm
Tragkraft:
12000 kg
Länge L:
1440 mm
Höhe H:
145 mm
Gewicht kg/Stück:
31
Auffahrschräge A:
950 mm
Standfläche G:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Laderampe Auffahrkeil, Verladung Auffahrkeil, altec auffahrkeil, flachform-hubtisch auffahrkeil, Alu-Auffahrkeile, Rampen-Überfahrbrücken, Überfahrbrücken
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 490,56*
€ 549,88*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 488,26*
€ 549,89*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 491,27*
€ 552,76*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 514,30*
€ 599,69*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 561,07*
€ 628,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,89*
€ 654,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,23*
€ 644,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,37*
€ 620,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,99*
€ 606,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,26*
€ 581,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
141.01.004
ab € 540,51*
Ähnlich
Altec
141.01.005
ab € 592,10*
Ähnlich
Altec
141.01.006
ab € 983,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.