Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORDES Palettenaufsatz, V-Ausschnitt, für Euro-Palette, lack 102079-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102079-YY
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     pa-080.024
EAN/GTIN:
     4035694002029
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
CORDES Palettenaufsatz, V-Ausschnitt, für Euro-Palette, lackiert, Höhe 1.000 mm Der Palettenaufsatz CORDES mit V-Ausschnitt, lackiert, erlaubt es Ihnen, wertvollen Lagerplatz einzusparen und ermöglicht einen leichten Zugriff. Mit einem faltbaren Gitteraufsatz für Euro-Paletten haben Sie Aufbewahrungsboxen schnell zur Hand und verstauen sie nach der Benutzung platzsparend. Robuste Stahlrohr-Rahmenkonstruktion für eine lange Lebensdauer Geeignet für Euro-Paletten Einfaches Be- und Entladen Einfach zu zerlegen, dadurch hohe Platzersparnis bei Nichtgebrauch Lackiert in RAL 5012 lichtblau Höhe = 1.000 mm Breite = 800 mm Länge = 1.200 mm Wände Ausführung = V-Ausschnitt Maschenweite HxB = 100 x 100 mm Material = Stahl Stapelbar = 3-fach
Weitere Informationen:
Wände Ausführung:
V-Ausschnitt
Breite:
800 mm
Höhe:
1000 mm
Länge:
1200 mm
Material:
Stahl
Stapelbar:
3-fach
Maschenweite HxB:
100 x 100 mm
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1050.00 mm
WEIGHT GRO:
27.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 139,14*
€ 170,03*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 138,42*
€ 170,06*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,07*
€ 180,67*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,35*
€ 182,40*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 148,75*
€ 183,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,06*
€ 202,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,52*
€ 200,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,64*
€ 187,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,60*
€ 176,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,42*
€ 164,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017323
ab € 146,50*
Ähnlich
Cordes
00017321
ab € 129,76*
Ähnlich
Cordes
00017324
ab € 156,75*
Ähnlich
Variofit
pa-080.023-RAL1023
ab € 182,18*
Ähnlich
Variofit
pa-080.024-RAL1023
ab € 189,77*
Ähnlich
Variofit
pa-080.025-RAL1023
ab € 201,57*
Ähnlich
Variofit
pa-080.026-RAL1023
ab € 209,19*
Ähnlich
Variofit
pa-080.023-RAL2000
ab € 181,94*
Ähnlich
Variofit
pa-080.024-RAL2000
ab € 189,60*
Ähnlich
Variofit
pa-080.026-RAL2000
ab € 209,99*
Ähnlich
Variofit
pa-080.023-RAL3000
ab € 180,59*
Ähnlich
Variofit
pa-080.024-RAL3000
ab € 190,35*
Ähnlich
Variofit
pa-080.025-RAL3000
ab € 201,28*
Ähnlich
Variofit
pa-080.026-RAL3000
ab € 210,09*
Ähnlich
Variofit
pa-080.023-RAL1018
ab € 181,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.