Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOfit pa-080.024 Palettenaufsatz Typ 63 Innenmaße: 1.160 x 760 mm (B/T) für P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOfit pa-080.024 Palettenaufsatz Typ 63 Innenmaße: 1.160 x 760 mm (B/T) für P
VARIOfit pa-080.024 Palettenaufsatz Typ 63 Innenmaße: 1.160 x 760 mm (B/T) für P
Artikel-Nr.:
     1955B-39976595408
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     PA-080.024
EAN/GTIN:
     4035694002029
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
VARIOfit pa-080.024 Palettenaufsatz Typ 63 Innenmaße: 1.160 x 760 mm (B/T) für Palettenmaß: 1.200 x 800 mm (B/T) Nutzhöhe: 1.000 mm Ausführung: * Stahlrohrkonstruktion mit eingeschweißtem Drahtgitter, Maschenweite: 100 x 100 x 4 mm * 4 Stapelteller für sichere Stapelung * Längsseite mit V-Ausschnitt * zusammenlegbar Farbe: RAL 5012 lichtblau lackiert Auflast: 1.000 kg 3-fach stapelbar, jedoch gestapelt nicht verfahrbar EAN-Nr.: 4035694002029
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
PA-080.024
Werksnummer:
PA-080.024
Gewicht netto Kg:
26,000000
Gewicht brutto Kg:
26,000000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
RAL 5012 Lichtblau
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 138,61*
€ 172,65*
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 138,37*
€ 172,67*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,77*
€ 183,03*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,58*
€ 184,77*
Lager 1955
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 148,19*
€ 185,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,69*
€ 220,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,79*
€ 213,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,96*
€ 193,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,19*
€ 176,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017323
ab € 147,26*
Ähnlich
Cordes
00017321
ab € 129,78*
Ähnlich
Cordes
00017324
ab € 156,98*
Ähnlich
Variofit
pa-080.023-RAL1023
ab € 181,61*
Ähnlich
Variofit
pa-080.024-RAL1023
ab € 190,47*
Ähnlich
Variofit
pa-080.025-RAL1023
ab € 201,08*
Ähnlich
Variofit
pa-080.026-RAL1023
ab € 210,97*
Ähnlich
Variofit
pa-080.023-RAL2000
ab € 181,10*
Ähnlich
Variofit
pa-080.024-RAL2000
ab € 190,51*
Ähnlich
Variofit
pa-080.026-RAL2000
ab € 209,78*
Ähnlich
Variofit
pa-080.023-RAL3000
ab € 181,53*
Ähnlich
Variofit
pa-080.024-RAL3000
ab € 190,44*
Ähnlich
Variofit
pa-080.025-RAL3000
ab € 202,26*
Ähnlich
Variofit
pa-080.026-RAL3000
ab € 210,44*
Ähnlich
Variofit
pa-080.023-RAL1018
ab € 181,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.