Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatz Typ 63, 4 Seiten vergittert, 1 Längsseite mit V-Ausschnitt , Außenmaße 1.200 x 800 mm, RAL 1023 Verkehrsgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Palettenaufsatz Typ 63, 4 Seiten vergittert Masche 100 x 100 mm, 1 Längsseite mit V-förmigem Ausschnitt , Außenmaße 1.200 x 800 x 1200 mm
Produktbild - Palettenaufsatz Typ 63, 4 Seiten vergittert Masche 100 x 100 mm, 1 Längsseite mit V-förmigem Ausschnitt , Außenmaße 1.200 x 800 x 1200 mm
TÜV-Logo
RAL_Kachel
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-pa-080.025-RAL1023
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     pa-080.025-RAL1023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Schweißkonstruktion aus Stahl; passend für Europaletten; stapelbar; vergittert, Maschenweite 100 x 100 mm; 1 Längsseite mit V-förmigem Ausschnitt; Lackierung RAL 1023 Verkehrsgelb; bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenleg- bzw. faltbar.
Weitere Informationen:
Traglast:
750 kg
Ladefläche:
1.200 x 800 mm
Nutzhöhe:
1200 mm
Stapelung:
3 Aufsätze
Gewicht:
29 kg
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 73269040
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
Garantie:
5 Jahre

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, aufsetzrahmen palette gitter, aufsatzrahmen palette, Europalette, Industriepalette, verzinkter Palettenaufsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,92*
€ 349,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,23*
€ 303,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,24*
€ 293,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 237,95*
€ 283,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,69*
€ 273,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,08*
€ 263,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,76*
€ 238,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017323
ab € 146,24*
Ähnlich
Cordes
00017321
ab € 129,64*
Ähnlich
Cordes
00017324
ab € 157,53*
Ähnlich
Cordes
00017322
ab € 138,51*
Ähnlich
Variofit
pa-080.023-RAL1023
ab € 181,79*
Ähnlich
Variofit
pa-080.024-RAL1023
ab € 189,72*
Ähnlich
Variofit
pa-080.026-RAL1023
ab € 209,35*
Ähnlich
Variofit
pa-080.023-RAL2000
ab € 180,60*
Ähnlich
Variofit
pa-080.024-RAL2000
ab € 191,02*
Ähnlich
Variofit
pa-080.026-RAL2000
ab € 209,81*
Ähnlich
Variofit
pa-080.023-RAL3000
ab € 181,40*
Ähnlich
Variofit
pa-080.024-RAL3000
ab € 189,86*
Ähnlich
Variofit
pa-080.025-RAL3000
ab € 200,99*
Ähnlich
Variofit
pa-080.026-RAL3000
ab € 209,27*
Ähnlich
Variofit
pa-080.023-RAL1018
ab € 181,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.