Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kleiderständer klappbar, höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Kleiderständer klappbar, höhenverstellbar
WENKO Kleiderständer klappbar, höhenverstellbar
WENKO Kleiderständer klappbar, höhenverstellbar
WENKO Kleiderständer klappbar, höhenverstellbar
WENKO Kleiderständer klappbar, höhenverstellbar
WENKO Kleiderständer klappbar, höhenverstellbar
WENKO Kleiderständer klappbar, höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     4402-4364100100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4364100100
EAN/GTIN:
     4008838916612
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Garderobenwagen

WENKO Kleiderständer klappbar, höhenverstellbar

Dieser Kleiderständer ist ideal zum platzsparenden Aufbewahren, Lüften und Transportieren von Kleidung. Die Kleidungsstücke sind schnell wieder griffbereit.

Durch seine Höhenverstellbarkeit von 99 bis 167 cm kann er variabel zum Aufhängen von Hemden ebenso wie Mänteln eingesetzt werden.

Seine vier Rollen machen ihn beweglich und flexibel. Die Feststellbremsen sorgen für die nötige Sicherheit. Er verfügt über eine Tragkraft von bis zu 40 kg.

Nach Gebrauch lässt sich der Kleiderständer zusammenklappen und auf minimalem Raum verstauen. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Ideal zum Aufbewahren, Lüften und Transportieren von Kleidung
  • Stufenlos höhenverstellbar von 99-169,5 cm
  • Vier Rollen für leichte und einfache Fortbewegung mit Feststellbremsen
  • Nach Gebrauch platzsparend zusammenklappbar auf 11 cm Breite
  • Tragkraft bis 40 kg
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2900 g
Bruttogewicht:
3100 g
Länge Einzelartikel:
Nov 49 cm
Höhe Einzelartikel:
100-168 cm
Breite Einzelartikel:
88 cm
Farbe:
Chrom, Grau, Grau
Material:
verchromtes Metall, pulverbeschichtetes Metall, Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobe, Reihengarderobenständer, garderobenständer grau, garderobenwagen, garderobenständer wenko, Kleiderstange, Kleideraufbewahrung, Kleidung hängen, Kleidung lüftend und hängen, offener Kleiderschrank, Transport Kleidung, Kleidung transportieren, Kleidung lüften, verstellbar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
7
2
Frei Haus
ab € 24,53*
€ 37,22*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 28,77*
€ 40,40*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 26 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 74,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
4364000100
ab € 32,03*
Ähnlich
Wenko
4364401100
ab € 13,01*
Ähnlich
Wenko
4364810100
ab € 65,27*
Ähnlich
Wenko
4364800100
ab € 56,51*
Ähnlich
Wenko
4364500100
ab € 33,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.