Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Fußreflexzonen-Massage-Set mit Massagematte und beschrifteten Massagesocken, Wie ein Spaziergang am Kieselstrand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Fußreflexzonen-Massage-Set mit Massagematte und beschrifteten Massagesocken, Wie ein Spaziergang am Kieselstrand
Maximex Fußreflexzonen-Massage-Set mit Massagematte und beschrifteten Massagesocken, Wie ein Spaziergang am Kieselstrand
Maximex Fußreflexzonen-Massage-Set mit Massagematte und beschrifteten Massagesocken, Wie ein Spaziergang am Kieselstrand
Maximex Fußreflexzonen-Massage-Set mit Massagematte und beschrifteten Massagesocken, Wie ein Spaziergang am Kieselstrand
Maximex Fußreflexzonen-Massage-Set mit Massagematte und beschrifteten Massagesocken, Wie ein Spaziergang am Kieselstrand
Maximex Fußreflexzonen-Massage-Set mit Massagematte und beschrifteten Massagesocken, Wie ein Spaziergang am Kieselstrand
Maximex Fußreflexzonen-Massage-Set mit Massagematte und beschrifteten Massagesocken, Wie ein Spaziergang am Kieselstrand
Artikel-Nr.:
     4400-71073800
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     71073800
EAN/GTIN:
     4008069047826
Suchbegriffe:
Massage-Auflage
Massage-Matte
Massage-Sitzauflage
Massageauflage

Maximex Fußreflexzonen-Massage-Set mit Massagematte und beschrifteten Massagesocken, Wie ein Spaziergang am Kieselstrand

Fußreflexzonen-Massage-Set mit Massagematte und beschrifteten Massagesocken
Die Stimulation der Fußreflexzonen bei einem Spaziergang barfuß am Kieselstrand löst ein wohliges Gefühl für Körper und Geist aus. Diese Wohltat können Sie jetzt auch zu Hause erleben. Mit der Fußreflexzonen-Massagematte von Maximex kommt der Kieselstrand direkt in Ihr Wohnzimmer. Ob bei müden, schweren Beinen oder als Entschleunigungs-Ritual - die Massage der Fußreflexzonen bringt Schwung und neue Energie. Auch für Ihren Rücken kann die Matte sehr angenehm sein.
Für eine punktgenaue Massage der jeweiligen Reflexpunkte erhalten Sie in diesem Set noch ein Paar Fußreflexzonen-Massagesocken in Größe S. Die Socken ermöglichen die exakte Lokalisierung der Reflexpunkte, die in der traditionellen chinesischen Medizin den verschiedenen Körperteilen zugeordnet sind.
Genießen Sie die entspannende und zugleich belebende Massage mit diesem praktischen Set.

Maße B/H/T: 175 cm x 0,6 cm x 35 cm
Nettogewicht: 674 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
674 g
Bruttogewicht:
1198 g
Länge Einzelartikel:
35 cm
Höhe Einzelartikel:
0,6 cm
Breite Einzelartikel:
175 cm
Farbe:
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: Massagematte, Massagesitz, Massagesitzauflage, Massagestuhlauflage, massage auflage, foot massage fuß akkupressurmatte akupunkturmatte akkupunkturmatten massage matte massagematte akupressur akupunktur matte akupressur matte akupressurmatte akkupressur-matte akupressurmatt akupressurmatten akupressurmatte für füße massage-matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.