Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Brotkorb Bela Schwarz , Brotkorb aus Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Brotkorb Bela Schwarz , Brotkorb aus Metall
WENKO Brotkorb Bela Schwarz , Brotkorb aus Metall
WENKO Brotkorb Bela Schwarz , Brotkorb aus Metall
WENKO Brotkorb Bela Schwarz , Brotkorb aus Metall
WENKO Brotkorb Bela Schwarz , Brotkorb aus Metall
WENKO Brotkorb Bela Schwarz , Brotkorb aus Metall
WENKO Brotkorb Bela Schwarz , Brotkorb aus Metall
Artikel-Nr.:
     4400-55017100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     55017100
EAN/GTIN:
     4008838352137
Suchbegriffe:
Baguette-Korb
Baguettekorb
Stangenbrot-Korb
Stangenbrotkorb

WENKO Brotkorb Bela Schwarz , Brotkorb aus Metall

BLACK OUTDOOR KITCHEN by WENKO – das sind die cleveren Produkte, die in Ihrer Outdoorküche für BBQ, Brunch und Grillevent nicht fehlen dürfen. Mit den Utensilien der Reihe Black Outdoor Kitchen gibt WENKO Ihnen das rundum Paket an Koch-, Grill- und Küchenhelfern an die Hand, die Ihre Außenküche noch funktionaler macht.

So macht Grillen spaß

Der Brotkorb Bela ist in Optik und Funktion eine absolute Bereicherung am Grill. Das offene Drahtdesign kombiniert WENKO mit schwarzem Stoff aus 100 % Baumwolle. Hier finden Baguette-Scheiben den idealen Platz. Die Baumwolleinlage kann bequem herausgenommen und gewaschen werden. Die optimale Maße hat der Korb für Brot und Brötchen mit (B x H x T) 27 x 17 x 11,5 cm ebenfalls.

Rundum gut ausgestattet

Die Outdoor Kitchen Reihe umfasst tolle Helfer, von denen wir von WENKO überzeugt sind, dass Sie Ihrer Außenküche in Funktion und Optik einen absoluten Mehrwert bieten. Angefangen bei der Zubereitung der Speisen geht es zum einfachen Transport an den Tisch. Hier sollten die Wege so unkompliziert wie möglich gehalten werden - lange Wege zurück in die Küche gehören der Vergangenheit an.

Von der mühelosen Zubereitung und Vorbereiten der Lebensmittel für den Grill, dem einfachen Transport von Gewürzen, Schalen und Schüsseln, dem ansprechenden Servieren der Speisen, nützlichen Helfern und der angenehmen Reinigung ist alles dabei.

Ein besonderer Vorteil: die Auswahl der Artikel der Reihe ergänzen sich wunderbar, – probieren Sie es aus und statten Sie Ihre Außenküche mit den Black Outdoor Kitchen Artikeln von WENKO aus!


Material: 100 % Baumwolle
Farbe: Korb: Schwarz, Einlage: Schwarz
Maße B/H/T: 27 cm x 17 cm x 11,5 cm
Nettogewicht: 350 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
350 g
Bruttogewicht:
352 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
17 cm
Breite Einzelartikel:
27,0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Brot- und Obstkorb, Brotkorb, Brotschale, Brottasche, Brötchenkorb, Früchtekorb, Obstkorb, Gastronomie-Körbe, Gastronomiekörbe, Korb Gastronomie, Tischkorb, brot- und obstkorb rund, brot- und obstkorb, wenko brotkorb, Deko;Deko Wohnzimmer;Brotkasten;Brotdosen;Küche;Aufbewahrungskorb;Brot;Korb;Brotkorb;Servieren;grillen;Grillzubehör;Grill Zubehör;Outdoor-Ausrüstung;Camping-Zubehör;Obstkorb;Küchenhelfer;Küchenutensilien;Küchenzubehör;Küchen-Zubehör;Baguette;WENKO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
4
€ 4,95*
ab € 7,02*
€ 11,20*
Lager 4400
11
1
€ 4,95*
ab € 8,21*
€ 11,87*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.