Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Seifenspender Brandol, Flüssigseifen-Spender, Keramik, 450 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Seifenspender Brandol, Flüssigseifen-Spender, Keramik, 450 ml
WENKO Seifenspender Brandol, Flüssigseifen-Spender, Keramik, 450 ml
WENKO Seifenspender Brandol, Flüssigseifen-Spender, Keramik, 450 ml
WENKO Seifenspender Brandol, Flüssigseifen-Spender, Keramik, 450 ml
WENKO Seifenspender Brandol, Flüssigseifen-Spender, Keramik, 450 ml
WENKO Seifenspender Brandol, Flüssigseifen-Spender, Keramik, 450 ml
Artikel-Nr.:
     4400-24362100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24362100
EAN/GTIN:
     4008838310816
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Seifenspender Brandol, Flüssigseifen-Spender, Spülmittel-Spender, Keramik, 450 ml


Die Bad-Accessoire Serie Brandol von Wenko besticht durch ein edles Design in Schwarz Matt mit kupferfarbenen Akzenten. Die Accessoires der Serie werten jedes Badezimmer auf und passen ideal zu einer modernen Einrichtung.

Perfekte Dosierung von Flüssigseife oder Lotion ist mit dem nachfüllbaren Flüssigseifen-Spender möglich. Durch leichten Druck auf den schwarzen Dosierknopf wird die gewünschte Menge Seife bzw. Lotion herausgepumpt. Der Seifendosierer macht nicht nur in Bad oder Gäste-WC eine gute Figur, sondern eignet sich auch als Spülmittelspender oder Spender für Handseife in der Küche.
Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ ausgesuchte Materialien. Damit Sie lange Freude an dem Accessoire haben, ist der Seifenspender aus edler Keramik gefertigt.

Aus der Serie Brandol sind weitere Accessoires von Wenko erhältlich mit denen Sie Ihre Badezimmer-Einrichtung ergänzen können.

Material: Keramik
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 9,8 cm x 14,1 cm x 9,8 cm
Nettogewicht: 325 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
325 g
Bruttogewicht:
325 g
Länge Einzelartikel:
9,8 cm
Höhe Einzelartikel:
14,1 cm
Breite Einzelartikel:
9,8 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.45 l
Farbe:
Schwarz
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenspender keramik, cremeseifenspender, wenko seifenspender, kunststoff, plastik, soap-dispenser, flüssig, seife, spender, lotion, nachfüllbar, spülmittel, bad
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
4
€ 4,95*
ab € 6,01*
€ 9,74*
Lager 4400
15
1
€ 4,95*
ab € 7,03*
€ 10,41*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.