Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Seifenspender Brandol, Flüssigseifen-Spender, Keramik, 450 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Seifenspender Brandol, Flüssigseifen-Spender, Keramik, 450 ml
WENKO Seifenspender Brandol, Flüssigseifen-Spender, Keramik, 450 ml
WENKO Seifenspender Brandol, Flüssigseifen-Spender, Keramik, 450 ml
WENKO Seifenspender Brandol, Flüssigseifen-Spender, Keramik, 450 ml
WENKO Seifenspender Brandol, Flüssigseifen-Spender, Keramik, 450 ml
WENKO Seifenspender Brandol, Flüssigseifen-Spender, Keramik, 450 ml
Artikel-Nr.:
     C4401-24362100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24362100
EAN/GTIN:
     4008838310816
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Seifenspender Brandol, Flüssigseifen-Spender, Spülmittel-Spender, Keramik, 450 ml


Die Bad-Accessoire Serie Brandol von Wenko besticht durch ein edles Design in Schwarz Matt mit kupferfarbenen Akzenten. Die Accessoires der Serie werten jedes Badezimmer auf und passen ideal zu einer modernen Einrichtung.

Perfekte Dosierung von Flüssigseife oder Lotion ist mit dem nachfüllbaren Flüssigseifen-Spender möglich. Durch leichten Druck auf den schwarzen Dosierknopf wird die gewünschte Menge Seife bzw. Lotion herausgepumpt. Der Seifendosierer macht nicht nur in Bad oder Gäste-WC eine gute Figur, sondern eignet sich auch als Spülmittelspender oder Spender für Handseife in der Küche.
Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ ausgesuchte Materialien. Damit Sie lange Freude an dem Accessoire haben, ist der Seifenspender aus edler Keramik gefertigt.

Aus der Serie Brandol sind weitere Accessoires von Wenko erhältlich mit denen Sie Ihre Badezimmer-Einrichtung ergänzen können.

Material: Keramik
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 9,8 cm x 14,1 cm x 9,8 cm
Nettogewicht: 325 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
325 g
Bruttogewicht:
325 g
Länge Einzelartikel:
9,8 cm
Höhe Einzelartikel:
14,1 cm
Breite Einzelartikel:
9,8 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.45 l
Farbe:
Schwarz
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenspender keramik, cremeseifenspender, wenko seifenspender, kunststoff, plastik, soap-dispenser, flüssig, seife, spender, lotion, nachfüllbar, spülmittel, bad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 52 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.