Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ralotherm Infrarotstrahler mit Metall-Lasche, ITT 2000W 400V-01X0 S, zweiseitig gesockelt, regelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ralotherm Infrarotstrahler mit Metall-Lasche, ITT 2000W 400V-01X0 S, zweiseitig gesockelt, regelbar
Ralotherm Infrarotstrahler mit Metall-Lasche, ITT 2000W 400V-01X0 S, zweiseitig gesockelt, regelbar
Ralotherm Infrarotstrahler mit Metall-Lasche, ITT 2000W 400V-01X0 S, zweiseitig gesockelt, regelbar
Artikel-Nr.:
     440-RA24317559
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RA24317559
EAN/GTIN:
     4008597175596
Suchbegriffe:
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarotlampe Leuchtmittel
Leuchtmittel Stabform
Stabform

Ralotherm Infrarotstrahler mit Metall-Lasche, ITT 2000W 400V-01X0 S, zweiseitig gesockelt, regelbar

  • Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Std.
  • Artikelnummer: RA24317559
  • Betriebsspannung: 400 V~
  • Größe: Ø∕ L: 1∕ 50,8 cm
  • Marke: RADIUM
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 2000 kWh/1.000 h
  • Lampentyp: Infrarotstrahler, Stabform mit Anschlusskabeln
  • Leistungsaufnahme: 2000 W
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 59,86*
€ 59,86*
12
€ 5,95*
ab € 52,62*
€ 60,57*
6 Tage
2
1
€ 7,50*
ab € 44,14*
€ 69,24*
1
€ 5,46*
ab € 54,01*
€ 70,43*
1
€ 8,50*
ab € 54,24*
€ 70,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.