Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotlampe 2000W 400V AGL Dim Dimmb ITT2000W400V-01X0S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ralotherm Infrarotstrahler mit Metall-Lasche, ITT 2000W 400V-01X0 S, zweiseitig gesockelt, regelbar
Ralotherm Infrarotstrahler mit Metall-Lasche, ITT 2000W 400V-01X0 S, zweiseitig gesockelt, regelbar
Ralotherm Infrarotstrahler mit Metall-Lasche, ITT 2000W 400V-01X0 S, zweiseitig gesockelt, regelbar
Artikel-Nr.:
     262-D182B74
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     24317559
EAN/GTIN:
     4008597175596
Suchbegriffe:
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarotlampe Leuchtmittel
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Infrarotlampe 2000W 400V AGL Dim Dimmb ITT2000W400V-01X0S
Weitere Informationen:
Dimmbar:
ja
Durchmesser Leuchtmittels:
10 mm
Gesamtlänge:
508 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2000 kWh
Lampenleistung:
2000 W
Lampenspannung:
400 - 400 V
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
1
€ 7,50*
ab € 38,43*
€ 59,49*
1
€ 8,50*
ab € 59,86*
€ 59,86*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 52,33*
€ 61,09*
1
€ 5,46*
ab € 53,91*
€ 69,91*
1
€ 8,50*
ab € 53,88*
€ 69,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 733,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.