Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogeninfrarotstrahler ITT 2000W400V01X0S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ralotherm Infrarotstrahler mit Metall-Lasche, ITT 2000W 400V-01X0 S, zweiseitig gesockelt, regelbar
Ralotherm Infrarotstrahler mit Metall-Lasche, ITT 2000W 400V-01X0 S, zweiseitig gesockelt, regelbar
Ralotherm Infrarotstrahler mit Metall-Lasche, ITT 2000W 400V-01X0 S, zweiseitig gesockelt, regelbar
Artikel-Nr.:
     3517A-56871248
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     24317559
EAN/GTIN:
     4008597175596
Suchbegriffe:
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarotlampe Leuchtmittel
Leuchtmittel Stabform
Stabform

Halogeninfrarotstrahler ITT 2000W400V01X0S

Hocheffizienter Infrarotstrahler für Netzspannung 400V, zweiseitig gesockelt, regelbar, lange Lebensdauer, keine Anlaufzeit - schnelles Aufheizen
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
sonstige
Sockel:
sonstige
Lampenspannung:
400 V
Lampenleistung:
2000 W
Dimmbar:
ja
Gesamtlänge:
508 mm
Durchmesser des Leuchtmittels:
10 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
1
€ 7,50*
ab € 38,51*
€ 59,34*
1
€ 8,50*
ab € 59,86*
€ 59,86*
12
€ 5,95*
ab € 52,28*
€ 60,50*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 54,09*
€ 70,23*
1
€ 8,50*
ab € 54,04*
€ 70,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.