Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Röhre MASTER LEDtube HF 600mm HO InstantFit, T8, 8W, 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Röhre MASTER LEDtube HF 600mm HO InstantFit, T8, 8W, 3000K
LED Röhre MASTER LEDtube HF 600mm HO InstantFit, T8, 8W, 3000K
LED Röhre MASTER LEDtube HF 600mm HO InstantFit, T8, 8W, 3000K
Artikel-Nr.:
     440-PH46640100
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH46640100
EAN/GTIN:
     8719514466401
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED Röhre MASTER LEDtube HF 600mm HO InstantFit, T8, 8W, 3000K

  • Betrieb an EVG
  • Produktart: LED Röhre T8
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 75000 Std.
  • Lichtstrom: 1000 lm
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Kolbenform: T8
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 18 W
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • EPREL Nr.: 1251109
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Philips
  • Betriebsspannung: 20-50 V
  • Ausstrahlungswinkel: 160 °
  • Artikelnummer: PH46640100
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
  • Rotierende Endkappen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 12,71*
€ 12,71*
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,10*
€ 12,89*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 9,74*
€ 14,46*
1
€ 5,95*
ab € 11,47*
€ 16,26*
1
€ 8,50*
ab € 11,52*
€ 16,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
46642500
ab € 9,91*
Ähnlich
Philips
46644900
ab € 9,92*
Ähnlich
Philips
46684500
ab € 11,55*
Ähnlich
Philips
46686900
ab € 11,56*
Ähnlich
Philips
46688300
ab € 11,57*
Ähnlich
Philips
46690600
ab € 14,04*
Ähnlich
Philips
46692000
ab € 13,51*
Ähnlich
Philips
46694400
ab € 14,00*
Ähnlich
Philips
46696800
ab € 12,78*
Ähnlich
Philips
46698200
ab € 12,79*
Ähnlich
Philips
46700200
ab € 12,31*
Ähnlich
Philips
46702600
ab € 15,13*
Ähnlich
Philips
46704000
ab € 14,32*
Ähnlich
Philips
46706400
ab € 15,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.