Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER LED 46644900 LED-Lampe 8 W G13 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER LED 46644900 LED-Lampe 8 W G13 E
Philips MASTER LED 46644900 LED-Lampe 8 W G13 E
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101944790
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     46644900
EAN/GTIN:
     8719514466449
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Gewicht
130 g
Leistungen
Lampenleistung
8 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
1050 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
75000 h
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht
Farbtemperatur
6500 K
Strahlungswinkel
160 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Beleuchtungseffizienz
131 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Zertifizierung
RoHS, TUV, CE, KEMA-KEUR
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
500 mA
AC Eingangsspannung
20 - 50 V
AC Eingangsfrequenz
20000 - 120000 Hz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
46640100
ab € 9,73*
Ähnlich
Philips
46642500
ab € 9,91*
Ähnlich
Philips
46684500
ab € 11,55*
Ähnlich
Philips
46686900
ab € 11,56*
Ähnlich
Philips
46688300
ab € 11,56*
Ähnlich
Philips
46690600
ab € 14,12*
Ähnlich
Philips
46692000
ab € 15,31*
Ähnlich
Philips
46694400
ab € 14,01*
Ähnlich
Philips
46696800
ab € 12,77*
Ähnlich
Philips
46698200
ab € 12,77*
Ähnlich
Philips
46700200
ab € 12,31*
Ähnlich
Philips
46702600
ab € 15,10*
Ähnlich
Philips
46704000
ab € 15,13*
Ähnlich
Philips
46706400
ab € 15,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.