Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER LED 46700200 LED-Lampe 16 W G13 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER LED 46700200 LED-Lampe 16 W G13 D
Philips MASTER LED 46700200 LED-Lampe 16 W G13 D
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101944797
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     46700200
EAN/GTIN:
     8719514467002
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1200 mm
Gewicht
230 g
Leistungen
Lampenleistung
16 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
2350 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
75000 h
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
160 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Beleuchtungseffizienz
146 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Zertifizierung
RoHS, TUV, CE, KEMA-KEUR(DEKRA)
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
16 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
750 mA
AC Eingangsspannung
30 - 80 V
AC Eingangsfrequenz
20000 - 75000 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
46640100
ab € 9,75*
Ähnlich
Philips
46642500
ab € 9,92*
Ähnlich
Philips
46644900
ab € 9,91*
Ähnlich
Philips
46684500
ab € 11,57*
Ähnlich
Philips
46686900
ab € 11,55*
Ähnlich
Philips
46688300
ab € 11,58*
Ähnlich
Philips
46690600
ab € 14,04*
Ähnlich
Philips
46692000
ab € 15,34*
Ähnlich
Philips
46694400
ab € 14,00*
Ähnlich
Philips
46696800
ab € 12,83*
Ähnlich
Philips
46698200
ab € 12,78*
Ähnlich
Philips
46702600
ab € 15,04*
Ähnlich
Philips
46704000
ab € 15,06*
Ähnlich
Philips
46706400
ab € 15,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.