Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8, V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-324949
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     46640100
EAN/GTIN:
     8719514466401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

Philips - MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8, VPE:20

Die Philips MASTER LEDtube HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am EVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen.
Nennspannung: 20-50V, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Filamentlampe: Nein, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Sockel: G13, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 3000K, Gehäusefarbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 160°, Nennstrom: 150-500mA, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Nein, Durchmesser: 28mm, Länge: 603mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.129, Lampenbezeichnung: T8, Energieeffizienzklasse: E, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Klirrfaktor (THD): 0.15, Leistungsfaktor: 0.9, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 8kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 75000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Lampenleistung: 8W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 1000lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 1000lm, Lampenlichtausbeute: 125.00lm/W
EAN/GTIN: 8719514466401
GPC/12NC: 929001393132
Weitere Informationen:
Sockel:
G13
Spannung:
20-50 V
Leistung:
8 W
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
1000 lm
Ausstrahlungswinkel:
160 °
Mittlere Lebensdauer:
75000 h
Energieeffizienzklasse:
E
Energieverbrauch:
8,00 kWh/1000h
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 12,71*
€ 12,71*
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,10*
€ 12,89*
Lager 1078
20
1
€ 6,90*
ab € 9,74*
€ 14,46*
1
€ 5,95*
ab € 11,47*
€ 16,26*
1
€ 8,50*
ab € 11,52*
€ 16,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
46642500
ab € 9,91*
Ähnlich
Philips
46644900
ab € 9,92*
Ähnlich
Philips
46684500
ab € 11,55*
Ähnlich
Philips
46686900
ab € 11,56*
Ähnlich
Philips
46688300
ab € 11,57*
Ähnlich
Philips
46690600
ab € 14,04*
Ähnlich
Philips
46692000
ab € 13,51*
Ähnlich
Philips
46694400
ab € 14,00*
Ähnlich
Philips
46696800
ab € 12,78*
Ähnlich
Philips
46698200
ab € 12,79*
Ähnlich
Philips
46700200
ab € 12,31*
Ähnlich
Philips
46702600
ab € 15,13*
Ähnlich
Philips
46704000
ab € 14,32*
Ähnlich
Philips
46706400
ab € 15,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.