Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal LED Betriebsgerät, Plug-In, 230C AC / sek. 24V DC, 12W, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universal LED Betriebsgerät, Plug-In, 230C AC / sek. 24V DC, 12W, Schwarz
Universal LED Betriebsgerät, Plug-In, 230C AC / sek. 24V DC, 12W, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-79835
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-79835
EAN/GTIN:
     4000870798355
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber

Universal LED Betriebsgerät, Plug-In, 230C AC / sek. 24V DC, 12W, Schwarz

  • Marke: Paulmann
  • Größe: B∕ H∕ T: 4∕ 6,3∕ 2,6 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,11 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: 798.35
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Stecker
  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • Steckernetzteil mit integriertem Überlastschutz, Funktschutz und Temperaturwächter.
  • Artikelnummer: PAUL-79835
  • Schutzklasse: 2
  • IP-Schutzart: IP20
  • Zubehör: Eurostecker incl
  • Mit beiligendem Adapterkabel zum Anschluss von Paulmann MaxLED-Komponenten.
  • Zubehör: Euroflachstecker (Typ C-CEE 7/16) incl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 8,05*
€ 8,05*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,37*
€ 9,23*
€ 4,00*
ab € 6,41*
€ 9,49*
€ 8,50*
ab € 6,78*
€ 9,83*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 7,27*
€ 10,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.