Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauring DECOCLIC, rund, IP20, Einbau-Ø 6.8cm, 230V / 12V, schwenkbar, inkl. GU10- / GU5.3-Fassung, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauring DECOCLIC, rund, IP20, Einbau-Ø 6.8cm, 230V / 12V, schwenkbar, inkl. GU10- / GU5.3-Fassung, Weiß
Einbauring DECOCLIC, rund, IP20, Einbau-Ø 6.8cm, 230V / 12V, schwenkbar, inkl. GU10- / GU5.3-Fassung, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-MT75200
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT75200
EAN/GTIN:
     4020856752003
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LEDs mit Stecksockel

Einbauring DECOCLIC, rund, IP20, Einbau-Ø 6.8cm, 230V / 12V, schwenkbar, inkl. GU10- / GU5.3-Fassung, Weiß

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: MEGATRON
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Schutzklasse: 2
  • Betriebsspannung: 220-240 / 12 V~
  • Größe: Ø∕ H: 8,5∕ 2,6 cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Lichtverteilung: direkt
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Kolbenform: PAR16
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Einbautiefe: 2,4 cm
  • Gewicht: 87 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Einfache, werkzeuglose Snap-in-Montage ohne Sprengring.
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Zugentlastung excl
  • Artikelnummer: MT75200
  • Zubehör: Fassung incl
  • Verwendbare Leuchtmittel: GU10 PAR16 (220-240V AC) oder GU5.3 MR16: (12V AC)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 5,37*
€ 5,37*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,06*
€ 6,21*
€ 4,00*
ab € 4,35*
€ 6,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,37*
€ 6,66*
2 Tage
86
€ 5,90*
ab € 4,56*
€ 6,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LightMe
LM85380
ab € 2,68*
Zubehör
LightMe
LM85117
ab € 3,30*
Zubehör
MEGAMAN
MM26612
ab € 1,95*
Zubehör
MEGAMAN
MM26622
ab € 2,02*
Zubehör
MEGAMAN
MM26642
ab € 2,46*
Zubehör
LightMe
LM85116
ab € 2,37*
Zubehör
MEGAMAN
MM26252
ab € 3,01*
Zubehör
MEGAMAN
MM26572
ab € 2,39*
Zubehör
k.A.
LM85113
ab € 2,67*
Zubehör
MEGAMAN
MM26262
ab € 2,74*
Zubehör
LightMe
LM85382
ab € 4,56*
Zubehör
MEGAMAN
MM26552
ab € 1,53*
Zubehör
Megatron
MT75209
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.