Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron MT75200 Decoclic Einbauring LED GU10, GU5.3 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D316961
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT75200
EAN/GTIN:
     4020856752003
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LEDs mit Stecksockel

Features:
1-flammig
Schwenkbar
Inkl. 2 Fassungen
Lieferumfang:
Einbauring · 2 Fassungen (GU10 und GU5.3) · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Bitte beachten Sie, dass je nach verwendeten Sockel die Spannung, als auch die Schutzklasse unterschiedlich ist.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Sockel:
GU10 + GU5.3
Schutzart:
IP20
Gewicht:
87 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Einbautiefe:
6.8 cm
Schutzglas:
klar
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Aluminium
Außen-Ø:
8.5 cm
Einbau-Ø:
6.8 cm
Betriebsspannung:
230 + 12 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Einbauring
Schutzklasse:
II + III
Weitere Suchbegriffe: leds mit stecksockel 4100k, leds mit stecksockel, Megatron, Decoclic, Einbaulicht, Einbaulampe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 5,37*
€ 5,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,05*
€ 6,06*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,34*
€ 6,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,36*
€ 6,53*
2 Tage
86
€ 5,90*
ab € 4,55*
€ 6,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LightMe
LM85380
ab € 2,68*
Zubehör
MEGAMAN
MM26572
ab € 2,41*
Zubehör
k.A.
LM85113
ab € 2,67*
Zubehör
LightMe
LM85117
ab € 3,29*
Zubehör
MEGAMAN
MM26612
ab € 1,95*
Zubehör
MEGAMAN
MM26622
ab € 2,01*
Zubehör
MEGAMAN
MM26642
ab € 2,45*
Zubehör
LightMe
LM85116
ab € 2,37*
Zubehör
MEGAMAN
MM26252
ab € 3,03*
Zubehör
MEGAMAN
MM26262
ab € 2,74*
Zubehör
LightMe
LM85382
ab € 4,38*
Zubehör
MEGAMAN
MM26552
ab € 1,53*
Zubehör
Megatron
MT75209
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.