| |
|
| Artikel-Nr.: 224-186680 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: LM85113 EAN/GTIN: 4020856851133 |
| | |
|
| | |
| - sehr lange Lebensdauer (15.000 Stunden)
- äusserst niedriger Stromverbrauch
- Sockel: GU5,3
- Energieeffiziensklasse: G
- Warmweiss
- Lumen: 345
- Leistung: 5 Watt
- Länge: 45 mm
- gewichteter Energieverbrauch kwh/1000 h: 5
Weitere Informationen: | | Lichtstrom: | 345 lm | Lebensdauer: | 15000 h | Lichtfarbe: | warmweiss | Leistung: | 5 W | Energieeffizienzklasse: | G | Leuchtmittelsockel: | GU5,3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, led-reflektorlampe gu5,3 5w, leds mit stecksockel, led gu5.3 warmweiß, 186680, 186680-SW81, Glühmittel, Glühlampe, Leuchtmittel, Glühbirne, Birne |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 3,11* | € 3,11* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,67* | € 4,28* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 2,74* | € 4,37* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,72* | € 4,37* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 8,92* | € 13,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|