Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Reflektorlampe GU10 PAR16 5W F 3000K 345lm LED-Reflektorlampe ws 38° AC LM85116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Reflektorlampe, GU10, 5W 3000K 345lm 38°
LED Reflektorlampe, GU10, 5W 3000K 345lm 38°
Artikel-Nr.:
     262-D426F17
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85116
EAN/GTIN:
     4020856851164
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
LED Reflektorlampe GU10 PAR16 5W F 3000K 345lm LED-Reflektorlampe ws 38° AC LM85116
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
38 - 38 °
Bauform:
PAR16
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
345 lm
Durchmesser:
50 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
grau
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Lampenbezeichnung:
PAR16
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
5 - 5 W
Lampenlichtausbeute:
73 lm/W
Leistungsfaktor:
0.4
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
345 - 345 lm
Lichtstärke:
900 cd
Länge:
54 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
40000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Sockel:
GU10
Spannungsart:
AC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 2,74*
€ 2,74*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 2,42*
€ 3,52*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 3,88*
1
€ 8,50*
ab € 2,44*
€ 3,99*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85117
ab € 3,30*
Ähnlich
LightMe
LM85114
ab € 2,31*
Ähnlich
LightMe
LM85110
ab € 2,36*
Ähnlich
LightMe
LM85115
ab € 2,25*
Ähnlich
k.A.
LM85113
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.