Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED CRI925 MiniAMP Flexband, 12V, 6W, 2500K, beidseitig 30cm Kabel mit male-Stecker, 500cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED CRI925 MiniAMP Flexband, 12V, 6W, 2500K, beidseitig 30cm Kabel mit male-Stecker, 500cm
LED CRI925 MiniAMP Flexband, 12V, 6W, 2500K, beidseitig 30cm Kabel mit male-Stecker, 500cm
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114503
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114503
EAN/GTIN:
     9009377080616
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED CRI925 MiniAMP Flexband, 12V, 6W, 2500K, beidseitig 30cm Kabel mit male-Stecker, 500cm

  • Farbtemperatur: 2500 K
  • Polzahl: 2
  • Steckertyp: AMP-Stecker
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 2
  • Marke: ISOLED
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 116 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 30 W
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Länge des Anschlußkabels: 2x 30 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 12 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1∕ 0,1 cm
  • Zubehör: Anschlussset excl
  • Artikelnummer: ISO-114503
  • Selbstklebend.
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Größe: Kleinster Biegeradius-Ø: 2,5 cm
  • Zubehör: Schutzabdeckung excl
  • Systemleistung: 30W
  • Größe: Länge der einzelnen Abschnitte-L: 1 cm
  • Zubehör: Endstück incl
  • Leistung je Meter: 6W
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 300 LEDs
  • Lichtstrom je Meter: 116lm
  • Benötigtes Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • EPREL Nr.: 805604
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 53,02*
€ 53,02*
€ 8,50*
ab € 44,21*
€ 60,35*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-114650
ab € 0,95*
Zubehör
ISOLED
ISO-114466
ab € 16,88*
Zubehör
ISOLED
ISO-112355
ab € 14,19*
Zubehör
ISOLED
ISO-114528
ab € 13,95*
Zubehör
ISOLED
ISO-114643
ab € 27,37*
Zubehör
ISOLED
ISO-113002
ab € 3,11*
Zubehör
ISOLED
ISO-114489
ab € 1,06*
Zubehör
ISOLED
ISO-114492
ab € 0,63*
Zubehör
ISOLED
ISO-114731
ab € 9,40*
Zubehör
ISOLED
ISO-114550
ab € 8,22*
Zubehör
ISOLED
ISO-114537
ab € 6,87*
Zubehör
ISOLED
ISO-114597
ab € 22,37*
Zubehör
ISOLED
ISO-114539
ab € 21,17*
Zubehör
ISOLED
ISO-114538
ab € 19,04*
Zubehör
ISOLED
ISO-114572
ab € 9,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.