Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MiniAMP PIR-Bewegungsmelder, 12-24V DC, 5A, IP20, inkl. Aufbau-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MiniAMP PIR-Bewegungsmelder, 12-24V DC, 5A, IP20, inkl. Aufbau-Halterung
MiniAMP PIR-Bewegungsmelder, 12-24V DC, 5A, IP20, inkl. Aufbau-Halterung
MiniAMP PIR-Bewegungsmelder, 12-24V DC, 5A, IP20, inkl. Aufbau-Halterung
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114572
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114572
EAN/GTIN:
     9009377082320
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter

MiniAMP PIR-Bewegungsmelder, 12-24V DC, 5A, IP20, inkl. Aufbau-Halterung

  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Erfassungswinkel: 60
  • Farbe: weiß
  • IP-Schutzart: IP20
  • Marke: ISOLED
  • Größe: Zuleitung-Ø: 13,5 cm
  • Artikelnummer: ISO-114572
  • Reichweite: seitlich 0,5 Meter / frontal 2,5 Meter
  • Steckertyp: AMP-Stecker
  • Größe: Ableitung-L: 150 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 10,64*
€ 10,64*
€ 8,50*
ab € 9,01*
€ 13,06*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114466
ab € 16,89*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114643
ab € 27,41*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114731
ab € 9,38*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114550
ab € 8,21*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114537
ab € 6,85*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114597
ab € 22,34*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114539
ab € 21,14*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114538
ab € 18,98*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114552
ab € 8,20*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114551
ab € 8,22*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114666
ab € 25,44*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114665
ab € 21,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.