Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen-Stromschiene LINK TRIMLESS, DALI-Version, 100cm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen-Stromschiene LINK TRIMLESS, DALI-Version, 100cm, Weiß
3-Phasen-Stromschiene LINK TRIMLESS, DALI-Version, 100cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-246468
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-246468
EAN/GTIN:
     8021696246468
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 3ph
stromschiene
stromschiene weiß

3-Phasen-Stromschiene LINK TRIMLESS, DALI-Version, 100cm, Weiß

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Montageart: Einbau Montage
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Aluminium
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,94 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: L∕ B∕ H: 100∕ 3,5∕ 3,6 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Dimmbar: ja
  • Marke: Ideal Lux
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Artikelnummer: IDEA-246468
  • Mit entsprechendem Zubehör für Einbaumontage, Aufbaumontage und als Pendel verwendbar.
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: 3-Phasen Stromschiene
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Montageart: Schienensystem gebunden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 23,94*
€ 23,94*
€ 8,50*
ab € 19,45*
€ 27,87*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.