Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbau-Montage-Set für 3-Phasen-Stromschiene LINK TRIMLESS, bis 100cm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbau-Montage-Set für 3-Phasen-Stromschiene LINK TRIMLESS, bis 100cm, Weiß
Aufbau-Montage-Set für 3-Phasen-Stromschiene LINK TRIMLESS, bis 100cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-169972
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-169972
EAN/GTIN:
     8021696169972
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 3ph
stromschiene
stromschiene weiß

Aufbau-Montage-Set für 3-Phasen-Stromschiene LINK TRIMLESS, bis 100cm, Weiß

  • Marke: Ideal Lux
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Montageset
  • Größe: L∕ B∕ H: 4∕ 3,5∕ 1,3 cm
  • Gewicht: 0,02 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Artikelnummer: IDEA-169972
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Polystyrol (PS)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 4,41*
€ 4,41*
€ 8,50*
ab € 3,59*
€ 5,59*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.