Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte BRUND, IP44, Up/Down, 2x GU10, Guss-Aluminium mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außenwandleuchte BRUND, IP44, Up/Down, 2x GU10, Guss-Aluminium mattschwarz
Außenwandleuchte BRUND, IP44, Up/Down, 2x GU10, Guss-Aluminium mattschwarz
Außenwandleuchte BRUND, IP44, Up/Down, 2x GU10, Guss-Aluminium mattschwarz
Außenwandleuchte BRUND, IP44, Up/Down, 2x GU10, Guss-Aluminium mattschwarz
Außenwandleuchte BRUND, IP44, Up/Down, 2x GU10, Guss-Aluminium mattschwarz
Außenwandleuchte BRUND, IP44, Up/Down, 2x GU10, Guss-Aluminium mattschwarz
Artikel-Nr.:
     440-ECO-5206701012
Hersteller:
     Lutec / Eco-Light
Herst.-Nr.:
     ECO-5206701012
EAN/GTIN:
     6939412013879
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

Außenwandleuchte BRUND, IP44, Up/Down, 2x GU10, Guss-Aluminium mattschwarz

  • Marke: LUTEC
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ECO-5206701012
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 14,3∕ 21,8∕ 16,1 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz matt
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,77 kg
  • IP-Schutzart: IP44
  • Kolbenform: PAR16
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +50 °C
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Material: Polycarbonat (PC)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 36,91*
€ 36,91*
€ 8,50*
ab € 31,92*
€ 44,53*
€ 4,95*
ab € 42,76*
€ 57,92*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7853-370
ab € 48,29*
Ähnlich
Lutec
6383001118
ab € 19,57*
Ähnlich
RANEX
10.010.51
ab € 21,64*
Ähnlich
Lutec
ST-6040-GU10
ab € 45,31*
Ähnlich
TRIO Leuchten
227560242
ab € 25,19*
Ähnlich
Lutec
5288804012
ab € 52,64*
Ähnlich
Lutec
60LM40-SI
ab € 35,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.