Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Außenwandleuchte FOCUS, GU10 Fassung, IP44, Fassadenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Außenwandleuchte FOCUS, GU10 Fassung, IP44, Fassadenbeleuchtung
Edelstahl Außenwandleuchte FOCUS, GU10 Fassung, IP44, Fassadenbeleuchtung
Edelstahl Außenwandleuchte FOCUS, GU10 Fassung, IP44, Fassadenbeleuchtung
Edelstahl Außenwandleuchte FOCUS, GU10 Fassung, IP44, Fassadenbeleuchtung
Edelstahl Außenwandleuchte FOCUS, GU10 Fassung, IP44, Fassadenbeleuchtung
Edelstahl Außenwandleuchte FOCUS, GU10 Fassung, IP44, Fassadenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     1609-ST-6040-GU10
Hersteller:
     Lutec
Herst.-Nr.:
     ST-6040-GU10
EAN/GTIN:
     4250294304483
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor

Edelstahl Außenwandleuchte FOCUS, GU10 Fassung, IP44, Fassadenbeleuchtung

Auf der Suche nach zeitgemäßen Außenwandleuchten fällt diese attraktive Wandlampe aus dem Hause Lutec sofort ins Auge. Mit ihrem modernen Design sowie ihrem gleichmäßig nach unten und oben gerichteten Licht wird sie schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand.

Gefertigt ist die Außenlampe aus wetterbeständigem Edelstahl und klarem Kunststoff. Durch die halbrunde Form passt die Wandleuchte zu vielen Hausfassade und ergänzt das Gesamtbild harmonisch.

Die Wandlampe hat eine Höhe von 22,5 cm und eine Breite von 10 cm. Mit einer Schutzart von IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach Außenwandleuchten für den Eingangsbereich sind, nach zeitgemäßen Terrassenlampen, nach modernen Wegeleuchten oder sonstigen Außenleuchten zur Fassadenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird die Lutec Außenlampe in jeder Hinsicht gerecht.

Die Außenleuchte ist mit zwei GU10 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 35 Watt geeignet. (Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten).

Auch zu finden unter: Außenbeleuchtung Haus, Wandleuchten außen, Wandlampen außen, Up & Downlight, Edelstahl Außenleuchte, Außenleuchten Edelstahl
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Farbe:
Silber - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 23,5 cm, Breite: 11 cm, Tiefe: 10,9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (2 x GU10 / max. 35 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,75 kg
Produktart:
Außenwandleuchte
Weitere Suchbegriffe: außenwandleuchte ip44, außen wandleuchte, gu 10 aussenwandleuchten, ST-6040-GU10, Lutec, Außenleuchte, Außenleuchten, Edelstahl Außenwandleuchte, Edelstahl Außenleuchte, Außenleuchte Edelstahl, Aussenleuchte, aussenleuchten, Außenlampe, außenlampen, Außenbeleuchtung, aussenbeleuchtung, Außenbeleuchtung Haus, Wegeleuchte, Wegeleuchten, außenwandleuchten, Wandleuchte außen, Wandleuchten außen, Wandlampe außen, Wandlampen außen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Außenleuchte Aluminium, Außenleuchten Aluminium, Outdoor Lampe, Lutec Außenleuchten, Eco Light, Focus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lutec
6040-GR
ab € 35,22*
Ähnlich
Lutec
STLM6040-GU10
ab € 49,08*
Ähnlich
Lutec
6040-SI
ab € 31,06*
Ähnlich
Lutec
60LM40-SI
ab € 35,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.