Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-5206701012 Herst.-Nr.: 5206701012 EAN/GTIN: 6939412013879 |
| |
|
| | |
| Außenwandleuchte BRUND Schwarz & Up and Down Licht Kegelform Ø14x22cm Auf der Suche nach exklusiven Außenwandleuchten fällt die schicke Wandlampe BRUND sofort ins Auge. Mit ihrem traditionellen und dennoch modernen Design wird sie zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand. Beim Einschalten der Leuchte wird das Licht angenehmen an den Außenbereich abgegeben und sorgt für ein dekoratives Lichtambiente. Die schicke Wandlampe ist aus Aluminiumguss gefertigt und setzt mit der Farbgebung in Schwarz matt gekonnte Akzente an der Hauswand. Die doppelte asymmetrische Kegelform sorgt für eine geschmackvolle Ergänzung zu Ihrem Garten oder Haus, und ist variabel montierbar. Die Wandleuchte hat eine Höhe von 21,8cm, eine Breite von 14,3cm & ist 16,1 cm tief ab Wand. Mit einer Schutzart von IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden. Die Fassadenleuchte ist mit zwei GU10 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel mit einer maximalen Leistung von je 15 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 21,8 cm, Breite: 14,3 cm, Tiefe: 16,2 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (2 x GU10 / max. 30 Watt) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,85 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchte ip44, led außenwandleuchte, gu 10 aussenwandleuchten, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Außenleuchten, Außenlampen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlampen, Fassadenleuchten, Terrassenbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Hausbeleuchtung, für, Hauswand, Wandbeleuchtung, draußen, modern, Außenbereich, Laternen, wetterfest, aussen, retro, rustikal, balkon, beleuchtung, carport, mit, Strom, wegbeleuchtung, gartenhütte, gartenhaus, gartenbeleuchtung, gartenlampen, gartenleuchten, schwarz, eckig, up, and, down |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 36,91* | € 36,91* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 32,14* | € 44,36* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 42,64* | € 58,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|