Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUTEC BULLO Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUTEC BULLO Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED F
LUTEC BULLO Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED F
LUTEC BULLO Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED F
LUTEC BULLO Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED F
LUTEC BULLO Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED F
LUTEC BULLO Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED F
LUTEC BULLO Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93810523
Hersteller:
     Lutec
Herst.-Nr.:
     6383001118
EAN/GTIN:
     6939412049953
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
15 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
193 mm
Höhe
86 mm
Design
Typ
Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
I
Glasfarbe
Opal
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
15 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
700 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.