Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reprofil Eck-Profil AV-01-10 für 10 - 11,3 mm LED Strips, Aluminium, eloxiert, Länge 300cm, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reprofil Eck-Profil AV-01-10 für 10 - 11,3 mm LED Strips, Aluminium, eloxiert, Länge 300cm, Silber
Reprofil Eck-Profil AV-01-10 für 10 - 11,3 mm LED Strips, Aluminium, eloxiert, Länge 300cm, Silber
Reprofil Eck-Profil AV-01-10 für 10 - 11,3 mm LED Strips, Aluminium, eloxiert, Länge 300cm, Silber
Reprofil Eck-Profil AV-01-10 für 10 - 11,3 mm LED Strips, Aluminium, eloxiert, Länge 300cm, Silber
Artikel-Nr.:
     440-D-970404
Hersteller:
     Reprofil
Herst.-Nr.:
     D-970404
EAN/GTIN:
     4251182409129
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

Reprofil Eck-Profil AV-01-10 für 10 - 11,3 mm LED Strips, Aluminium, eloxiert, Länge 300cm, Silber

  • Artikelnummer: D-970404
  • Farbe: Silber matt eloxiert
  • Größe: L∕ B∕ H: 300∕ 2,95∕ 1,15 cm
  • Marke: Reprofil
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 22,67*
€ 32,32*
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 32,97*
€ 32,97*
7 Tage
100
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 62,87*
€ 82,36*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
D-930346
ab € 12,41*
Zubehör
Deko-Light
930345
ab € 11,59*
Zubehör
Deko-Light
983011
ab € 7,53*
Zubehör
Deko-Light
983013
ab € 7,51*
Zubehör
Deko-Light
983015
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.